vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo mômen xoắn KERN AND SOHN DB 1-4, Tần số đo bên trong 1000 Hz, 1 Nm, 0.2 mNm Khả năng đọc | CE8JDM

KERN AND SOHN Máy đo mô-men xoắn DB 1-4, Tần số đo bên trong 1000 Hz, 1 Nm, Khả năng đọc 0.2 mNm

Trong kho
Khoản mục: CE8JDM phần: DB 1-4
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
€2,128.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo mô-men xoắn
Thời gian sạc lại pin14 giờ.
Chiều rộng trường hợp200mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở200 x 100 x 50 mm
Chiều cao nhà ở50 mm
Chiều dài nhà ở100 mm
Điện áp đầu vào100 đến 240V
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Công suất đo lường1 Nm
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.15 độ. C
Điện nguồnPower Adapter
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-db-1-4.pdf
Dễ đọc0.0002 Nm
Các đơn vịNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.16
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)29.5
Chiều rộng tàu (cm)35
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởGiá cả
Máy đo mômen xoắn KERN AND SOHN DA 10-3, Tần số đo bên trong 1000 Hz, 10 Nm, 0.002 Nm Khả năng đọc | CE8JDB Đ 10-3250 x 160 x 100 mm100 mm160 mm€2,369.37
Máy đo mômen xoắn KERN AND SOHN DA 1-4, Tần số đo bên trong 1000 Hz, 1 Nm, 0.2 mNm Khả năng đọc | CE8JDC Đ 1-4260 x 160 x 60 mm60 mm160 mm€2,381.40
Máy đo mômen xoắn KERN AND SOHN DA 5-3, Tần số đo bên trong 1000 Hz, 5 Nm, 0.001 Nm Khả năng đọc | CE8JDD Đ 5-3250 x 160 x 60 mm60 mm160 mm€2,393.43
Máy đo mômen xoắn KERN AND SOHN DB 50-2, Tần số đo bên trong 1000 Hz, 50 Nm, 0.01 Nm Khả năng đọc | CE8JDR DB 50-2200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm€2,417.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Máy đo mô-men xoắn DB 1-4, Tần số đo bên trong 1000 Hz, 1 Nm, Khả năng đọc 0.2 mNm
€2,128.83 /đơn vị