Kern And Sohn Cxb 3k0.2 | Số dư đếm, tối đa 3000g. Cân, 0.2g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân đếm KERN AND SOHN CXB 3K0.2, Max.3000g Cân, 0.2g Khả năng đọc | CE8JCW

KERN AND SOHN Cân đếm CXB 3K0.2, Tối đa 3000g. Cân, 0.2g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8JCW phần: CXB 3K0.2
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
€420.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐếm đếm
Thời gian sạc lại pin8 giờ.
Kích thước chữ số18mm
Màn hìnhLCD
tần số50 Hz
Kích thước nhà ở300 x 330 x 110 mm
Chiều cao nhà ở110 mm
Chiều dài nhà ở330 mm
Điện áp đầu vào220 đến 240V AC
Tuyến tính+/- 0.4g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh85%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.40 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-10 độ. C
Điện nguồnNguồn điện tích hợp
Bảng thông số sản phẩmkern-and-sohn-cxb-3k0-2.pdf
Dễ đọc0.2g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật300 x 225 mm
Khả năng tái lập0.2g
Cài đặt thời gian2 giây.
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)100mg
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)1g
Các đơn vịg, Kg
Trọng lượng Công suất3kg
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân chiều sâu bề mặt225 mm
Chiều rộng bề mặt cân300 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.4
Chiều cao tàu (cm)17.5
Chiều dài tàu (cm)38
Chiều rộng tàu (cm)40
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhKích thước bề mặt cân hình chữ nhậtTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)Cân chiều sâu bề mặtGiá cả
Cân đếm KERN AND SOHN CXB 15K1, Max.15000g Cân, 1g Khả năng đọc | CE8JCR CXB 15K1+/- 2g300 x 225 mm500mg5g225 mm€426.97
Cân đếm KERN AND SOHN CXB 30K2, Max.30000g Cân, 2g Khả năng đọc | CE8JCV CXB 30K2+/- 4g300 x 225 mm1g10g225 mm€420.95
Cân đếm KERN AND SOHN CXB 6K0.5, Max.6000g Cân, 0.5g Khả năng đọc | CE8JCY CXB 6K0.5+/- 1g300 x 220 mm200mg2g220 mm€420.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân đếm CXB 3K0.2, Tối đa 3000g. Cân, 0.2g Khả năng đọc
€420.95 /đơn vị