Kern And Sohn Cm 60-2n | Cân bỏ túi, tối đa 60g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân bỏ túi Kern AND SOHN CM 60-2N, tối đa 60g. Cân, 0.01g Khả năng đọc | CE8HWX

KERN AND SOHN Cân bỏ túi CM 60-2N, Tối đa 60g. Cân, 0.01g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8HWX phần: CM 60-2N

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€125.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng túi
Pin2 x 1.5V AAA
Battery Backup33 giờ.
Chiều rộng trường hợp85mm
Độ sâu80mm
Kích thước chữ số12mm
Màn hìnhLCD
Độ sâu nhà ở130mm
Kích thước nhà ở85 x 130 x 25 mm
Chiều cao nhà ở25mm
Chiều dài nhà ở130 mm
Chiều rộng nhà ở85mm
Tuyến tính+/- 0.03g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Độ sâu nền tảng18 mm
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-cm-60-2n.pdf
Dễ đọc0.01g
Kích thước bề mặt cân hình chữ nhật70 x 80 mm
Khả năng tái lập0.02g
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịg, tl, tol
Trọng lượng Công suất60g
Vật liệu tấm cânnhựa
Kích thước bệ cân70 x 80 x 18 mm
Cân chiều sâu bề mặt80 mm
Chiều rộng bề mặt cân70 mm
Chiều rộng70mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)3.2
Chiều dài tàu (cm)20.5
Chiều rộng tàu (cm)13.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhĐộ sâu nền tảngKích thước bệ cânGiá cả
Cân bỏ túi KERN AND SOHN CM 150-1N, tối đa 150g. Cân, 0.1g Khả năng đọc | CE8HWT CM150-1N+/- 0.2g--€81.18
Cân bỏ túi KERN AND SOHN CM 1K1N, tối đa 1000g. Cân, 1g Khả năng đọc | CE8HWU CM 1K1N+/- 2g--€81.18
Cân bỏ túi Kern AND SOHN CM 320-1N, tối đa 320g. Cân, 0.1g Khả năng đọc | CE8HWV CM320-1N+/- 0.2g20 mm70 x 80 x 20 mm€85.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân bỏ túi CM 60-2N, Tối đa 60g. Cân, 0.01g Khả năng đọc
€125.84 /đơn vị