Kern And Sohn Ch 50k50 | Cân treo, tối đa 50kg. Cân, 50g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân treo Kern AND SOHN CH 50K50, tối đa 50Kg. Cân, 50g Khả năng đọc | CE8HVE

KERN AND SOHN Cân treo CH 50K50, Tối đa 50Kg. Cân, 50g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8HVE phần: CH 50K50
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
€96.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTreo cân bằng
PinKhối 9V
Battery Backup20 giờ.
Chiều rộng trường hợp90mm
Kích thước chữ số11mm
Màn hìnhLCD
Kích thước nhà ở90 x 30 x 176.5 mm
Chiều cao nhà ở176.5 mm
Chiều dài nhà ở30 mm
Tuyến tính+/-0.1Kg
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-ch-50k50.pdf
Dễ đọc50g
Khả năng tái lập0.05Kg
Cài đặt thời gian2 giây.
Các đơn vịKg, lb, N
Trọng lượng Công suất50kg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)7.2
Chiều dài tàu (cm)15.5
Chiều rộng tàu (cm)22.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuyến tínhTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Giá cả
Cân treo Kern AND SOHN CH 15K20, tối đa 15000g. Cân, 20g Khả năng đọc | CE8HVC CH15K20+/- 40g35 độ. C€90.20
Cân treo Kern AND SOHN CH 50K100, tối đa 50Kg Cân, 100g Khả năng đọc | CE8HVD CH50K100+/-0.2Kg30 độ. C€84.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân treo CH 50K50, Tối đa 50Kg. Cân, 50g Khả năng đọc
€96.22 /đơn vị