KERN AND SOHN Đầu hình quả bóng AC 02R, Đầu chịu áp lực và gãy xương, Max. Lực lượng
khoản mục: CJ6ZKJ
phần: AC 02R
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cái đầu |
Chiều rộng trường hợp | 35mm |
Kích thước nhà ở | 35 x 10 x 10 mm |
Chiều cao nhà ở | 10 mm |
Chiều dài nhà ở | 10 mm |
Bảng thông số sản phẩm | kern-va-sohn-ac-02r.pdf |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 1 |
Chiều dài tàu (cm) | 10 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.