vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân phòng thí nghiệm nhỏ gọn KERN AND SOHN 440-35N, Max. Cân, 400g Khả năng đọc | CE0.01GKV

KERN AND SOHN 440-35N Cân phòng thí nghiệm nhỏ gọn, Tối đa 400g. Cân, 0.01g Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8GKV phần: 440-35N
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
€420.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng cân
PinKhối 9V
Battery Backup20 giờ.
Thời gian sạc lại pin10 giờ.
Chiều rộng trường hợp165mm
Kích thước chữ số15mm
Màn hìnhLCD
tần số50 / 60 Hz
Kích thước nhà ở165 x 235 x 80 mm
Chiều cao nhà ở80 mm
Chiều dài nhà ở235 mm
Điện áp đầu vào100 đến 240V AC
Tuyến tính+/- 0.03g
tối đa. Độ ẩm môi trường xung quanh80%
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.35 độ. C
Tối đa Hiện hành0.5A
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.5 độ. C
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-440-35n.pdf
Dễ đọc0.01g
Khả năng tái lập0.01g
Cài đặt thời gian3 giây.
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Phòng thí nghiệm)20mg
Trọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)200mg
Các đơn vịct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Trọng lượng Công suất400g
Vật liệu tấm cânThép không gỉ
Cân đường kính bề mặt105 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)17.5
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)21.2
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng bộ phận nhỏ nhất để đếm mảnh (Bình thường)Kích thước nhà ởChiều cao nhà ởCác đơn vịVật liệu tấm cânCân chiều sâu bề mặtCân đường kính bề mặtChiều rộng bề mặt cânGiá cả
Cân phòng thí nghiệm nhỏ gọn KERN AND SOHN 440-21A, tối đa 60g. Cân, 0.001g Khả năng đọc | CE8GKQ 440-21A20mg165 x 230 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolNhựa sơn mài dẫn điện-81 mm-€457.04
Cân phòng thí nghiệm nhỏ gọn KERN AND SOHN 440-33N, Max. Cân, 200g Khả năng đọc | CE0.01GKT 440-33N200mg165 x 230 x 82 mm82 mmct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolThép không gỉ-105 mm-€360.82
Cân phòng thí nghiệm nhỏ gọn KERN AND SOHN 440-35A, Max. Cân, 600g Khả năng đọc | CE0.01GKU 440-35A200mg165 x 230 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolThép không gỉ-105 mm-€457.04
Cân phòng thí nghiệm nhỏ gọn KERN AND SOHN 440-43N, Max. Cân, 400g Khả năng đọc | CE0.1GKW 440-43N2g165 x 230 x 75 mm75 mmdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolThép không gỉ130 mm-130 mm€264.60
Cân phòng thí nghiệm nhỏ gọn KERN AND SOHN 440-45N, Max. Cân, 1000g Khả năng đọc | CE0.1GKY 440-45N2g165 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolThép không gỉ130 mm-130 mm€300.68
Cân phòng thí nghiệm nhỏ gọn KERN AND SOHN 440-47N, Max. Cân, 2000g Khả năng đọc | CE0.1GKZ 440-47N2g165 x 230 x 74 mm74 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolThép không gỉ130 mm-130 mm€360.82
Cân phòng thí nghiệm nhỏ gọn KERN AND SOHN 440-49A, Max. Cân, 6000g Khả năng đọc | CE0.1GLA 440-49A2g168 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolThép không gỉ170 mm-150 mm€457.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN 440-35N Cân phòng thí nghiệm nhỏ gọn, Tối đa 400g. Cân, 0.01g Khả năng đọc
€420.95 /đơn vị