Kern And Sohn 367-11 | Trọng lượng kiểm tra, Kích thước xi lanh 48 X 80mm, 1kg Giá trị danh nghĩa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trọng lượng thử nghiệm KERN AND SOHN 367-11, Kích thước xi lanh 48 x 80 mm, Giá trị danh nghĩa 1Kg | CJ7ACD

KERN AND SOHN 367-11 Trọng lượng thử nghiệm, Kích thước xi lanh 48 x 80mm, Giá trị danh nghĩa 1Kg

Trong kho
khoản mục: CJ7ACD Mẫu: 367-11
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
€81.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra trọng lượng
Kích thước xi lanh48 x 80 mm
Giá trị danh nghĩa1Kg
lớp OIMLM3
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-367-11.pdf
Dung sai (OIML)500mg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)8
Chiều dài tàu (cm)4.8
Chiều rộng tàu (cm)4.8
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước xi lanhGiá trị danh nghĩaDung sai (OIML)Giá cả
KERN AND SOHN 367-01 Quả cân thử, Kích thước trụ 6 x 6 mm, Giá trị danh nghĩa 1g | CJ7ABU 367-016 x 6 mm1g10mg€11.37
KERN AND SOHN 367-02 Quả cân thử, Kích thước trụ 6 x 11mm, Giá trị danh nghĩa 2g | CJ7ABV 367-026 x 11 mm2g12mg€11.91
KERN AND SOHN 367-03 Quả cân thử, Kích thước trụ 8 x 14mm, Giá trị danh nghĩa 5g | CJ7ABW 367-038 x 14 mm5g16mg€12.04
KERN AND SOHN 367-04 Quả cân thử nghiệm, Kích thước trụ 10 x 17.5mm, 10g Giá trị danh nghĩa | CJ7ABX 367-0410 x 17.5 mm10g20mg€12.99
KERN AND SOHN 367-05 Quả cân thử, Kích thước trụ 13 x 21.5mm, 20g Giá trị danh nghĩa | CJ7ABY 367-0513 x 21.5 mm20g25mg€20.30
KERN AND SOHN 367-06 Quả cân thử, Kích thước trụ 18 x 28mm, Giá trị danh nghĩa 50g | CJ7ABZ 367-0618 x 28 mm50g30mg€21.65
KERN AND SOHN 367-07 Quả cân thử, Kích thước trụ 22 x 37mm, Giá trị danh nghĩa 100g | CJ7ACA 367-0722 x 37 mm100g50mg€25.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN 367-11 Trọng lượng thử nghiệm, Kích thước xi lanh 48 x 80mm, Giá trị danh nghĩa 1Kg
€81.18 /đơn vị