Kern And Sohn 347-445-100 | Thanh đỡ, Kích thước xi lanh 14 X 118mm, 10g Giá trị danh nghĩa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERN AND SOHN 347-445-100 Thanh đỡ, Kích thước trụ 14 x 118mm, 10g Giá trị danh nghĩa | CE8GDY

KERN AND SOHN Thanh đỡ 347-445-100, Kích thước trụ 14 x 118mm, Giá trị danh nghĩa 10g

Trong kho
Khoản mục: CE8GDY phần: 347-445-100
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
€75.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthanh vận chuyển
Kích thước xi lanh14 x 118 mm
Trọng lượng tối đa200g
Trọng lượng danh nghĩa10g
lớp OIMLM1
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-347-445-100.pdf
Dung sai (OIML)2mg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)11.8
Chiều dài tàu (cm)1.4
Chiều rộng tàu (cm)1.4
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước xi lanhGiá trị danh nghĩaDung sai (OIML)Giá cả
Thanh đỡ KERN AND SOHN 347-075-100, Kích thước trụ 26 x 238mm, Giá trị danh nghĩa 100g | CJ7AAW 347-075-10026 x 238 mm100g5mg€104.19
Thanh đỡ KERN AND SOHN 347-095-100, Kích thước trụ 40 x 645mm, Giá trị danh nghĩa 500g | CJ7ABB 347-095-10040 x 645 mm500g25mg€171.84
Thanh đỡ KERN AND SOHN 347-115-100, Kích thước trụ 60 x 1030mm, 1Kg Giá trị danh nghĩa | CJ7ABE 347-115-10060 x 1030 mm1Kg50mg€216.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Thanh đỡ 347-445-100, Kích thước trụ 14 x 118mm, Giá trị danh nghĩa 10g
€75.77 /đơn vị