Kern And Sohn 326-04 | Trọng lượng kiểm tra, Kích thước xi lanh 10 X 17.3 mm, Giá trị danh nghĩa 10g | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERN AND SOHN 326-04 Trọng lượng thử nghiệm, Kích thước xi lanh 10 x 17.3mm, Giá trị danh nghĩa 10g

Trong kho
Khoản mục: CE8FNK Mẫu: 326-04
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
€54.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra trọng lượng
Kích thước xi lanh10 x 17.3 mm
Trọng lượng danh nghĩa10g
lớp OIMLF1
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-326-04.pdf
Dung sai0.2mg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)1
Chiều rộng tàu (cm)1
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước xi lanhGiá trị danh nghĩaGiá cả
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 326-01, Kích thước trụ 6 x 6 mm, 1g Giá trị danh nghĩa | CE8FNA 326-016 x 6 mm-€50.06
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 326-02, Kích thước trụ 6 x 10mm, 2g Giá trị danh nghĩa | CE8FNB 326-026 x 10 mm-€50.06
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 326-03, Kích thước xi lanh 8 x 13.2mm, 5g Giá trị danh nghĩa | CE8FNF 326-038 x 13.2 mm-€52.77
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 326-05, Kích thước xi lanh 13 x 22mm, 20g Giá trị danh nghĩa | CE8FNP 326-0513 x 22 mm-€56.83
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 326-06, Kích thước xi lanh 18 x 29mm, 50g Giá trị danh nghĩa | CE8FNU 326-0618 x 29 mm-€69.01
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 326-07, Kích thước xi lanh 22 x 38mm, 100g Giá trị danh nghĩa | CE8FNY 326-0722 x 38 mm-€75.77
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 326-08, Kích thước xi lanh 28 x 47mm, 200g Giá trị danh nghĩa | CE8FPC 326-0828 x 47 mm-€83.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN 326-04 Trọng lượng thử nghiệm, Kích thước xi lanh 10 x 17.3mm, Giá trị danh nghĩa 10g
€54.12 /đơn vị