Kern And Sohn 317-08 | Trọng lượng kiểm tra, Kích thước xi lanh 28 X 47 mm, Giá trị danh nghĩa 200g | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 317-08, Kích thước xi lanh 28 x 47mm, 200g Giá trị danh nghĩa | CE8FHC

KERN AND SOHN 317-08 Trọng lượng thử nghiệm, Kích thước xi lanh 28 x 47mm, Giá trị danh nghĩa 200g

Trong kho
Khoản mục: CE8FHC Mẫu: 317-08
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
€154.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra trọng lượng
Kích thước xi lanh28 x 47 mm
Trọng lượng danh nghĩa200g
lớp OIMLE2
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-317-08.pdf
Dung sai0.3mg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)4.7
Chiều dài tàu (cm)2.8
Chiều rộng tàu (cm)2.8
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước xi lanhGiá trị danh nghĩaGiá cả
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 317-01, Kích thước trụ 6 x 6 mm, 1g Giá trị danh nghĩa | CE8FFY 317-016 x 6 mm-€79.83
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 317-02, Kích thước trụ 6 x 10mm, 2g Giá trị danh nghĩa | CE8FGB 317-026 x 10 mm-€81.18
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 317-03, Kích thước trụ 8 x 15mm, 5g Giá trị danh nghĩa | CE8FGF 317-038 x 15 mm-€85.24
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 317-04, Kích thước xi lanh 10 x 18mm, 10g Giá trị danh nghĩa | CE8FGK 317-0410 x 18 mm-€90.66
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 317-05, Kích thước xi lanh 13 x 22mm, 20g Giá trị danh nghĩa | CE8FGP 317-0513 x 22 mm-€102.83
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 317-06, Kích thước xi lanh 18 x 28mm, 50g Giá trị danh nghĩa | CE8FGU 317-0618 x 28 mm-€108.25
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 317-07, Kích thước xi lanh 22 x 38mm, 100g Giá trị danh nghĩa | CE8FGY 317-0722 x 38 mm-€119.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN 317-08 Trọng lượng thử nghiệm, Kích thước xi lanh 28 x 47mm, Giá trị danh nghĩa 200g
€154.25 /đơn vị