Kern And Sohn 285-352 | Cân lò xo, tối đa 35kg. Cân, 500g Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERN AND SOHN Cân lò xo 285-352, tối đa 35Kg. Cân, 500g

Trong kho
Khoản mục: CE8EWA Mẫu: 285-352
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
€258.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân lò xo
Chiều rộng trường hợp370mm
đường kính32mm
Kỹ thuật số500g
Kích thước nhà ở370 x 32 x 32 mm
Chiều cao nhà ở32 mm
Chiều dài nhà ở32 mm
Chiều dài370 đến 460 mm
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-285-352.pdf
Dễ đọc500g
Trọng lượng Công suất35000g

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)4
Chiều dài tàu (cm)4
Chiều rộng tàu (cm)39.5
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDễ đọcGiá cả
Cân lò xo KERN AND SOHN 285-052, Max.5000g Cân, 50g Khả năng đọc | CE8EVX 285-05250g€240.55
Cân lò xo KERN AND SOHN 285-102, Max.10000g Cân, 100g Khả năng đọc | CE8EVY 285-102100g€258.59
Cân lò xo KERN AND SOHN 285-202, Max. 20000g. Cân, 200g Khả năng đọc | CE8EVZ 285-202200g€246.56
Cân lò xo KERN AND SOHN 285-502, tối đa 50Kg. Cân, 500g Khả năng đọc | CE8EWB 285-502500g€306.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN Cân lò xo 285-352, tối đa 35Kg. Cân, 500g
€258.59 /đơn vị