Kern And Sohn 283-152 | Máy đo lực cơ học, tối đa 1 N. Lực, 0.01 N Khả năng đọc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KERN AND SOHN 283-152 Máy đo lực cơ học, Tối đa 1 N. Lực lượng, 0.01 N Khả năng đọc

Trong kho
Khoản mục: CE8EVM Mẫu: 283-152
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
€119.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân lò xo
Chiều rộng trường hợp225mm
Kích thước nhà ở225 x 12 x 12 mm
Chiều cao nhà ở12 mm
Chiều dài nhà ở12 mm
Tối đa Chiều dài225mm
Công suất đo lường1N
Tối thiểu. Chiều dài225mm
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-283-152.pdf
Dễ đọc0.01N

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.7
Chiều dài tàu (cm)2.6
Chiều rộng tàu (cm)23
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nhà ởChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởGiá cả
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN 283-252, 3 N Max. Lực, 0.02 N Khả năng đọc | CE8EVN 283-252225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€132.30
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN 283-302, 6 N Max. Lực, 0.05 N Khả năng đọc | CE8EVP 283-302225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€132.30
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN 283-402, 10 N Max. Lực, 0.1 N Khả năng đọc | CE8EVQ 283-402225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€132.30
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN 283-422, 25 N Max. Lực, 0.2 N Khả năng đọc | CE8EVR 283-422225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm€138.31
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN 283-483, Max. Lực, 50 N Khả năng đọc | CE0.5EVT 283-483370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€246.56
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN 283-502, tối đa 100 N. Lực lượng, 1 N Khả năng đọc | CE8EVU 283-502370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€258.59
Máy đo lực cơ học KERN AND SOHN 283-602, Max. 200 N. Lực, 2 N Khả năng đọc | CE8EVV 283-602375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm€264.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN 283-152 Máy đo lực cơ học, Tối đa 1 N. Lực lượng, 0.01 N Khả năng đọc
€119.07 /đơn vị