Kerick Valve Ps75ls | Van phao 3/4 inch gắn ống nhựa PVC | 4dme2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN KERICK PS75LS Van nổi 3/4 inch Giá treo ống Pvc | AD7CYQ 4DME2

KERICK VALVE PS75LS Van nổi 3/4 inch Pvc Pipe Mount

Trong kho
Khoản mục: AD7CYQ phần: PS75LSTham chiếu chéo: 4DME2
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
€34.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan phao với đầu ra ren
Vật liệu cơ thểPVC
Tuân thủNSF / ANSI 61, Tiêu chuẩn 169
Kiểu kết nốiMNPT
Max. Sức ép100 psi
Gắn kếtPipe
Chủ đề thanh1 / 4-20
Kích thước máy3 / 4 "
Van Flow - Dòng chảy (1)16.5 gpm
Van Flow - Dòng chảy (2)60 gpm
Lưu lượng van - Áp suất (1)14 psi
Lưu lượng van - Áp suất (2)40 psi
Chất liệu vanPVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)32
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtKích thước máyGiá cả
VAN KERICK PT3838187 Van nổi 3/8 inch Giá đỡ vách ngăn Pvc | AD7CYL 4DMD7 PT3838187Vách ngăn3 / 8 "€24.78
VAN KERICK PT050525 Van phao 1/2 inch Giá đỡ vách ngăn Pvc | AD7CYM 4DMD8 PT050525Vách ngăn1 / 2 "€28.60
VAN KERICK PS75SS Van nổi 3/4 inch Gắn ống Pvc | AD7CYN 4DMD9 PS75SSPipe3 / 4 "€33.67
VAN KERICK PT75SS Van nổi 3/4 inch Giá đỡ vách ngăn Pvc | AD7CYP 4DME1 PT75SSVách ngăn3 / 4 "€36.44
VAN KERICK PT75LS Van nổi 3/4 inch Giá đỡ vách ngăn Pvc | AD7CYR 4DME3 PT75LSVách ngăn3 / 4 "€35.46
VAN KERICK PT100SS Van nổi 1 inch Giá đỡ vách ngăn Pvc | AD7CYT 4DME4 PT100SSVách ngăn1"€49.27
VAN KERICK PS150SS Van nổi 1-1/2 inch Giá treo ống Pvc | AD7CYU 4DME5 PS150SSPipe1.5 "€66.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERICK VALVE PS75LS Van nổi 3/4 inch Pvc Pipe Mount
€34.53 /đơn vị