Keo 74044 | Dao Phay Mặt C 3t Rh 5/32 Inch | 33ul74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 74044 Milling Cutter C 3t Rh 5/32 Inch Face | AG3RJE 33UL74

KEO Dao phay 74044 Mặt C 3t Rh 5/32 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG3RJE phần: 74044Tham chiếu chéo: 33UL74
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
€175.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi tiện đường khía
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Đối mặt5 / 32 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc45 độ.
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtCacbua nghiêng
Số lượng các mảnh1
Số răng3
Chiều dài tổng thể2.125 "
ChânSảnh
Chân Địa.3 / 8 "
Loại răngSảnh
KiểuDovetail

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8207706060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCổ Dia.Kích thước BoltDao cắt Dia.Số răngChiều dài tổng thểChânChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
Máy phay rãnh chữ T KEO 70120 | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Thẳng với phẳng Weldon3 / 4 "1/2€297.81
Máy phay rãnh chữ T KEO 70140 | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Thẳng với phẳng Weldon1 / 2 "1/4€167.25
Dao phay rãnh chữ T KEO 70340 | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Thẳng với phẳng Weldon1"3/4€473.46
Dao phay rãnh chữ T KEO 70380 | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Thẳng với phẳng Weldon3 / 4 "3/8€262.68
Máy phay rãnh chữ T KEO 70560 | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Thẳng với phẳng Weldon1 / 2 "5/16€177.94
Dao phay rãnh chữ T KEO 70580 | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Thẳng với phẳng Weldon1"5/8€400.16
Dao phay rãnh chữ T KEO 71000 | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Thẳng với phẳng Weldon1 1 / 4 "1€800.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Dao phay 74044 Mặt C 3t Rh 5/32 Inch
€175.09 /đơn vị