Keo 61099 | Máy cắt ghế phím nhỏ 8t Rh 1/8 Inch Mặt | 33uv89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 61099 Máy cắt bàn phím nhỏ Mặt 8t Rh 1/8 inch | AG3TQG 33UV89

KEO 61099 Máy cắt bàn phím nhỏ Mặt 8t Rh 1/8 inch

Trong kho
Mục: AG3TQG phần: 61099Tham chiếu chéo: 33UV89
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
€92.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt bàn phím
Dao cắt Dia.3 / 8 "
Đối mặt1 / 8 "
Kết thúcKhông tráng
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtCacbua
Số lượng các mảnh1
Số răng8
Chiều dài tổng thể2"
ChânSảnh
Chân Địa.3 / 8 "
Loại răngSảnh
KiểuNhỏ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207706060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Đối mặtSố răngChân Địa.Giá cả
KEO 61070 Máy cắt keyseat nhỏ 4t Rh 1/64 Inch Face | AG3TPB 33UV60 610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "€66.48
KEO 61071 Máy cắt keyseat nhỏ 4t Rh 1/32 inch Face | AG3TPC 33UV61 610711 / 8 "1 / 32 "41 / 4 "€63.81
KEO 61072 Máy cắt Keyseat nhỏ Carbide 4t Rh 2 Inch L | AG3TPD 33UV62 610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€66.86
KEO 61073 Máy cắt keyseat nhỏ 4t Rh 3/64 Inch Face | AG3TPE 33UV63 610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€65.39
KEO 61074 Máy cắt keyseat nhỏ 4t Rh 1/16 Inch Face | AG3TPF 33UV64 610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "€66.43
KEO 61075 Máy cắt keyseat nhỏ 6t Rh 1/64 Inch Face | AG3TPG 33UV65 610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "€65.10
KEO 61076 Máy cắt keyseat nhỏ 6t Rh 1/32 inch Face | AG3TPH 33UV66 610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "€65.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 61099 Máy cắt bàn phím nhỏ Mặt 8t Rh 1/8 inch
€92.62 /đơn vị