Keo 55813-tialn | Mũi khoan 6 me 100 độ 1/8 Tialn | 4ckc5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55813-TiALN Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/8 Tialn | AD6YGN 4CKC5

KEO 55813-TiALN Mũi khoan 6 me 100 độ 1/8 Tialn

Trong kho
Khoản mục: AD6YGN phần: 55813-TiALNTham chiếu chéo: 4CKC5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€32.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1 / 8 "
Kết thúcTiAlN
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể1.25 "
Chân Địa.1 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55813 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/8 Carbide | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "Không tráng1.25 "1 / 8 "-€26.43
KEO 55814 Countersink 6 Flutes 100 Độ 3/16 Carbide | AD6YGD 4CKA5 558143 / 16 "Không tráng1.375 "3 / 16 "-€28.10
KEO 55815 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/4 Carbide | AD6YGE 4CKA6 558151 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€36.63
KEO 55816 Countersink 6 Flutes 100 Độ 3/8 Carbide | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "Không tráng1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€57.40
KEO 55817 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/2 Carbide | AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "Không tráng2"1 / 4 "1"€83.59
KEO 55818 Countersink 6 Flutes 100 Độ 5/8 Carbide | AD6YGH 4CKA9 558185 / 8 "Không tráng2.25 "3 / 8 "1"€118.79
KEO 55819 Countersink 6 Flutes 100 độ 3/4 Carbide | AD6YGJ 4CKC1 558193 / 4 "Không tráng2.625 "1 / 2 "1.25 "€167.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55813-TiALN Mũi khoan 6 me 100 độ 1/8 Tialn
€32.62 /đơn vị