Keo 55777 | Mũi doa trung tâm 3 sáo 100 độ 1 inch cacbua | 3zyu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55777 Mũi Doa Tâm 3 me Cacbua 100 độ 1 inch | AD3LEA 3ZYU6

KEO 55777 Mũi doa tâm 3 me Cacbua 100 độ 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3LEA phần: 55777Tham chiếu chéo: 3ZYU6
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
€222.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.1"
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.86
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.86
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55770 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1/8 Cacbua | AD3LDT 3ZYT1 557701 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€26.34
KEO 55771 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 3/16 Cacbua | AD3LDU 3ZYT3 557713 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€27.44
KEO 55772 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1/4 Cacbua | AD3LDV 3ZYT5 557721 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€38.51
KEO 55773 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 3/8 Cacbua | AD3LDW 3ZYT7 557733 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.06
KEO 55774 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1/2 Cacbua | AD3LDX 3ZYT9 557741 / 2 "2"1 / 4 "1"€81.73
KEO 55775 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 5/8 Cacbua | AD3LDY 3ZYU2 557755 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€113.94
KEO 55776 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 3/4 Cacbua | AD3LDZ 3ZYU4 557763 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€169.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55777 Mũi doa tâm 3 me Cacbua 100 độ 1 inch
€222.71 /đơn vị