vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55767-TiALN Center Reamer 3 Flutes 90 Degree 1 Inch Tialn | AD3LDQ 3ZYR6

KEO 55767-TiALN Mũi doa trung tâm 3 me Tialn 90 độ 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3LDQ phần: 55767-TiALNTham chiếu chéo: 3ZYR6
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
€320.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.1"
Kết thúcTiAlN
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.86
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.86
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55760 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/8 Cacbua | AD3LCY 3ZYL1 557601 / 8 "Không tráng1.25 "1 / 8 "-€26.64
KEO 55761 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 3/16 Cacbua | AD3LCZ 3ZYL3 557613 / 16 "Không tráng1.375 "3 / 16 "-€27.55
KEO 55762 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/4 Cacbua | AD3LDA 3ZYL5 557621 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€37.84
KEO 55763 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 3/8 Cacbua | AD3LDB 3ZYL7 557633 / 8 "Không tráng1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.76
KEO 55764 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/2 Cacbua | AD3LDC 3ZYL9 557641 / 2 "Không tráng2"1 / 4 "1"€82.06
KEO 55765 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 5/8 Cacbua | AD3LDD 3ZYN2 557655 / 8 "Không tráng2.25 "3 / 8 "1"€116.18
KEO 55766 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 3/4 Cacbua | AD3LDE 3ZYN4 557663 / 4 "Không tráng2.625 "1 / 2 "1.25 "€168.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55767-TiALN Mũi doa trung tâm 3 me Tialn 90 độ 1 inch
€320.18 /đơn vị