vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55753-TiALN Mũi doa trung tâm 3 me 82 độ 3/8 Tialn | AD3LCR 3ZYK4

KEO 55753-TiALN Mũi doa tâm 3 me 82 độ 3/8 Tialn

Trong kho
Khoản mục: AD3LCR phần: 55753-TiALNTham chiếu chéo: 3ZYK4
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
€72.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.3 / 8 "
Kết thúcTiAlN
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55750 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 1/8 Cacbua | AD3LCD 3ZYJ1 557501 / 8 "Không tráng1.25 "1 / 8 "-€26.03
KEO 55751 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 3/16 Cacbua | AD3LCE 3ZYJ2 557513 / 16 "Không tráng1.375 "3 / 16 "-€27.71
KEO 55752 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 1/4 Cacbua | AD3LCF 3ZYJ3 557521 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€41.86
KEO 55753 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 3/8 Cacbua | AD3LCG 3ZYJ4 557533 / 8 "Không tráng1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.98
KEO 55754 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 1/2 Cacbua | AD3LCH 3ZYJ5 557541 / 2 "Không tráng2"1 / 4 "1"€87.87
KEO 55755 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 5/8 Cacbua | AD3LCJ 3ZYJ6 557555 / 8 "Không tráng2.25 "3 / 8 "1"€115.25
KEO 55756 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 3/4 Cacbua | AD3LCK 3ZYJ7 557563 / 4 "Không tráng2.625 "1 / 2 "1.25 "€186.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55753-TiALN Mũi doa tâm 3 me 82 độ 3/8 Tialn
€72.44 /đơn vị