Keo 55745-tialn | Mũi doa trung tâm 3 me 60 độ 5/8 Tialn | 3zyh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55745-TiALN Mũi doa trung tâm 3 me 60 độ 5/8 Tialn | AD3LBZ 3ZYH6

KEO 55745-TiALN Mũi doa tâm 3 me 60 độ 5/8 Tialn

Trong kho
Khoản mục: AD3LBZ phần: 55745-TiALNTham chiếu chéo: 3ZYH6
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
€151.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.5 / 8 "
Kết thúcTiAlN
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Bao gồm gócMụcSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55720-TiALN Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/8 Tialn | AD3KZQ 3ZYA6 55720-TiALN1 / 8 "90 độ.Liên kết bộ đếm11.25 "1 / 8 "-€28.91
KEO 55721-TiALN Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/16 Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-TiALN3 / 16 "90 độ.Liên kết bộ đếm11.375 "3 / 16 "-€34.97
KEO 55722-TiALN Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/4 Tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-TiALN1 / 4 "90 độ.Liên kết bộ đếm11.5 "1 / 4 "-€50.53
KEO 55723-TiALN Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/8 Tialn | AD3KZU 3ZYA9 55723-TiALN3 / 8 "90 độ.Liên kết bộ đếm11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€70.27
KEO 55724-TiALN Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/2 Tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-TiALN1 / 2 "90 độ.Liên kết bộ đếm12"1 / 2 "1"€98.77
KEO 55725-TiALN Countersink 1 Flutes 90 Độ 5/8 Tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-TiALN5 / 8 "90 độ.Liên kết bộ đếm12.25 "5 / 8 "1"€143.85
KEO 55726-TiALN Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/4 Tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-TiALN3 / 4 "90 độ.Liên kết bộ đếm12.625 "3 / 4 "1.25 "€182.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55745-TiALN Mũi doa tâm 3 me 60 độ 5/8 Tialn
€151.57 /đơn vị