Keo 55736 | Mũi khoan 1 sáo 100 độ 3/4 cacbua | 3zyd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55736 Countersink 1 Flutes 100 độ 3/4 Carbide | AD3LAM 3ZYD8

KEO 55736 Mũi khoan 1 me 100 độ 3/4 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AD3LAM phần: 55736Tham chiếu chéo: 3ZYD8
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
€157.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 4 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể2.625 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55730 Countersink 1 Flutes 100 Độ 1/8 Carbide | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "Không tráng1.25 "1 / 8 "-€24.50
KEO 55731 Countersink 1 Flutes 100 Độ 3/16 Carbide | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "Không tráng1.375 "3 / 16 "-€25.92
KEO 55732 Countersink 1 Flutes 100 Độ 1/4 Carbide | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€36.44
KEO 55733 Countersink 1 Flutes 100 Độ 3/8 Carbide | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "Không tráng1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€52.79
KEO 55734 Countersink 1 Flutes 100 Độ 1/2 Carbide | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "Không tráng2"1 / 2 "1"€81.45
KEO 55735 Countersink 1 Flutes 100 Độ 5/8 Carbide | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "Không tráng2.25 "5 / 8 "1"€113.75
KEO 55737 Countersink 1 Flutes 100 Độ 1 inch Carbide | AD3LAP 3ZYE1 557371"Không tráng2.75 "1"1.25 "€259.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55736 Mũi khoan 1 me 100 độ 3/4 cacbua
€157.59 /đơn vị