Keo 55724 | Mũi khoan 1 sáo 90 độ 1/2 cacbua | 3zya1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55724 Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/2 Carbide | AD3KZK 3ZYA1

KEO 55724 Mũi khoan 1 me 90 độ 1/2 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AD3KZK phần: 55724Tham chiếu chéo: 3ZYA1
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
€75.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1 / 2 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Bao gồm gócMụcSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55720 Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/8 Carbide | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 độ.Liên kết bộ đếm11.25 "1 / 8 "-€24.33
KEO 55721 Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/16 Carbide | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 độ.Liên kết bộ đếm11.375 "3 / 16 "-€26.15
KEO 55722 Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/4 Carbide | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 độ.Liên kết bộ đếm11.5 "1 / 4 "-€35.70
KEO 55723 Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/8 Carbide | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 độ.Liên kết bộ đếm11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€54.63
KEO 55725 Countersink 1 Flutes 90 Độ 5/8 Carbide | AD3KZL 3ZYA2 557255 / 8 "90 độ.Liên kết bộ đếm12.25 "5 / 8 "1"€114.25
KEO 55726 Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/4 Carbide | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 độ.Liên kết bộ đếm12.625 "3 / 4 "1.25 "€161.35
KEO 55727 Countersink 1 Flutes 90 Độ 1 inch Carbide | AD3KZN 3ZYA4 557271"90 độ.Liên kết bộ đếm12.75 "1"1.25 "€259.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55724 Mũi khoan 1 me 90 độ 1/2 cacbua
€75.21 /đơn vị