<span Class='notranslate'>Keo </span> 55706 | Countersink 1 Flutes 60 Degree 3/4 Carbide | 3zxw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55706 Countersink 1 Flutes 60 Độ 3/4 Carbide | AD3KXY 3ZXW3

KEO 55706 Mũi khoan 1 me 60 độ 3/4 cacbua

Trong kho
Khoản mục: AD3KXY phần: 55706Tham chiếu chéo: 3ZXW3
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
€164.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 4 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể2.625 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55700 Countersink 1 Flutes 60 Độ 1/8 Carbide | AD3KXR 3ZXV6 557001 / 8 "Không tráng1.25 "1 / 8 "-€24.83
KEO 55701 Countersink 1 Flutes 60 Độ 3/16 Carbide | AD3KXT 3ZXV7 557013 / 16 "Không tráng1.375 "3 / 16 "-€27.22
KEO 55702 Countersink 1 Flutes 60 Độ 1/4 Carbide | AD3KXU 3ZXV8 557021 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€36.05
KEO 55703 Countersink 1 Flutes 60 Độ 3/8 Carbide | AD3KXV 3ZXV9 557033 / 8 "Không tráng1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€54.93
KEO 55704 Countersink 1 Flutes 60 Độ 1/2 Carbide | AD3KXW 3ZXW1 557041 / 2 "Không tráng2"1 / 2 "1"€78.86
KEO 55705 Countersink 1 Flutes 60 Độ 5/8 Carbide | AD3KXX 3ZXW2 557055 / 8 "Không tráng2.25 "5 / 8 "1"€118.65
KEO 55707 Countersink 1 Flutes 60 Độ 1 inch Carbide | AD3KXZ 3ZXW4 557071"Không tráng2.75 "1"1.25 "€271.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55706 Mũi khoan 1 me 60 độ 3/4 cacbua
€164.51 /đơn vị