vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55592-TiN Mũi khoan 6 me 110 độ 1 1/4 Cô Tín | AD3KVP 3ZXN3

KEO 55592-TiN Mũi khoan 6 me 110 Độ 1 1/4 Co Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3KVP phần: 55592-TiNTham chiếu chéo: 3ZXN3
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
€160.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1-1 / 4 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc110 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55580-TiN Countersink 6 Flutes 110 Độ 1/8 Coban Thiếc | AD3KVB 3ZXK9 55580-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€12.86
KEO 55581-TiN Countersink 6 Flutes 110 Độ 3/16 Cobalt Tin | AD3KVC 3ZXL1 55581-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€14.60
KEO 55582-TiN Countersink 6 Flutes 110 Độ 1/4 Coban Thiếc | AD3KVD 3ZXL2 55582-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€15.51
KEO 55583-TiN Countersink 6 Flutes 110 Độ 5/16 Cobalt Tin | AD3KVE 3ZXL3 55583-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.60
KEO 55584-TiN Countersink 6 Flutes 110 Độ 3/8 Cobalt Tin | AD3KVF 3ZXL4 55584-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.24
KEO 55585-TiN Countersink 6 Flutes 110 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD3KVG 3ZXL5 55585-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€25.04
KEO 55586-TiN Countersink 6 Flutes 110 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD3KVH 3ZXL6 55586-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€33.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55592-TiN Mũi khoan 6 me 110 Độ 1 1/4 Co Tin
€160.43 /đơn vị