Keo 55566 | Mũi khoan 6 me 100 độ 1/2 Cobalt | 3zxe6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55566 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/2 Cobalt | AD3KRZ 3ZXE6

KEO 55566 Mũi khoan 6 sáo 100 độ 1/2 coban

Trong kho
Khoản mục: AD3KRZ phần: 55566Tham chiếu chéo: 3ZXE6
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
€26.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1 / 2 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55560 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/8 Cobalt | AD3KRT 3ZXD9 555601 / 8 "Tươi1.25 "1 / 8 "-€15.78
KEO 55561 Countersink 6 Flutes 100 Độ 3/16 Cobalt | AD3KRU 3ZXE1 555613 / 16 "Tươi1.375 "3 / 16 "-€17.78
KEO 55562 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/4 Coban | AD3KRV 3ZXE2 555621 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€17.36
KEO 55563 Mũi khoan 6 Sáo 5/16 Coban - Gói 12 | AD3KRW 3ZXE3 555635 / 16 "Oxit đen1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.58
KEO 55564 Countersink 6 Flutes 100 Độ 3/8 Cobalt | AD3KRX 3ZXE4 555643 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.04
KEO 55565 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/2 Cobalt | AD3KRY 3ZXE5 555651 / 2 "Tươi2"1 / 4 "1"€28.40
KEO 55567 Countersink 6 Flutes 100 Độ 5/8 Cobalt | AD3KTA 3ZXE7 555675 / 8 "Tươi2.25 "1 / 4 "1"€38.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55566 Mũi khoan 6 sáo 100 độ 1/2 coban
€26.20 /đơn vị