vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55564-TiN Countersink 6 Flutes 100 Độ 3/8 Cobalt Tin | AD3KTR 3ZXG4

KEO 55564-TiN Mũi khoan 6 me 100 độ 3/8 Cobalt Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3KTR phần: 55564-TiNTham chiếu chéo: 3ZXG4
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
€25.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 8 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.97
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)0.97
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55560-TiN Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/8 Coban Thiếc | AD3KTM 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.40
KEO 55561-TiN Countersink 6 Flutes 100 Độ 3/16 Cobalt Tin | AD3KTN 3ZXG1 55561-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.49
KEO 55562-TiN Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/4 Coban Thiếc | AD3KTP 3ZXG2 55562-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.08
KEO 55563-TiN Countersink 6 Flutes 100 Độ 5/16 Cobalt Tin | AD3KTQ 3ZXG3 55563-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.23
KEO 55565-TiN Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€33.84
KEO 55566-TiN Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD3KTU 3ZXG6 55566-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€34.22
KEO 55567-TiN Countersink 6 Flutes 100 Độ 5/8 Cobalt Tin | AD3KTV 3ZXG7 55567-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€50.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55564-TiN Mũi khoan 6 me 100 độ 3/8 Cobalt Tin
€25.99 /đơn vị