Keo 55552 | Mũi khoan 6 me 90 độ 1 1/4 Cobalt | 3zxa3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55552 Countersink 6 Flutes 90 Độ 1 1/4 Coban | AD3KQR 3ZXA3

KEO 55552 Mũi khoan 6 me 90 độ 1 1/4 coban

Trong kho
Khoản mục: AD3KQR phần: 55552Tham chiếu chéo: 3ZXA3
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
€131.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1-1 / 4 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55540 Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/8 Cobalt | AD3KQB 3ZWX7 555401 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€14.60
KEO 55541 Countersink 6 Flutes 90 Độ 3/16 Cobalt | AD3KQC 3ZWX9 555413 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€17.01
KEO 55542 Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/4 Cobalt | AD3KQD 3ZWY2 555421 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€16.83
KEO 55543 Countersink 6 Flutes 90 Độ 5/16 Cobalt | AD3KQE 3ZWY5 555435 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.20
KEO 55544 Countersink 6 Flutes 90 Độ 3/8 Cobalt | AD3KQF 3ZWY7 555443 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.04
KEO 55545 Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/2 Cobalt | AD3KQG 3ZWY9 555451 / 2 "2"1 / 4 "1"€25.91
KEO 55546 Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/2 Cobalt | AD3KQH 3ZWZ2 555461 / 2 "2"3 / 8 "1"€26.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55552 Mũi khoan 6 me 90 độ 1 1/4 coban
€131.36 /đơn vị