vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55532 Mũi khoan 6 me 82 độ 1 1/4 Cobalt | AD3KLN 3ZUP4

KEO 55532 Mũi khoan 6 me 82 độ 1 1/4 coban

Trong kho
Khoản mục: AD3KLN phần: 55532Tham chiếu chéo: 3ZUP4
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
€140.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1-1 / 4 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55520 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/8 Cobalt | AD3KLA 3ZUN1 555201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€15.29
KEO 55521 Countersink 6 Flutes 82 Độ 3/16 Cobalt | AD3KLB 3ZUN2 555213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€18.14
KEO 55522 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/4 Cobalt | AD3KLC 3ZUN3 555221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€17.19
KEO 55523 Countersink 6 Flutes 82 Độ 5/16 Cobalt | AD3KLD 3ZUN4 555235 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.37
KEO 55524 Countersink 6 Flutes 82 Độ 3/8 Cobalt | AD3KLE 3ZUN5 555243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.67
KEO 55525 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/2 Cobalt | AD3KLF 3ZUN6 555251 / 2 "2"1 / 4 "1"€27.05
KEO 55526 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/2 Cobalt | AD3KLG 3ZUN7 555261 / 2 "2"3 / 8 "1"€26.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55532 Mũi khoan 6 me 82 độ 1 1/4 coban
€140.48 /đơn vị