Keo 55470 | Mũi khoan 1 sáo 120 độ 1 3/4 Cobalt | 3zue8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55470 Mũi khoan 1 me 120 độ 1 3/4 Cobalt | AD3KHP 3ZUE8

KEO 55470 Mũi khoan 1 me 120 độ 1 3/4 coban

Trong kho
Khoản mục: AD3KHP phần: 55470Tham chiếu chéo: 3ZUE8
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
€257.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1-3 / 4 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc120 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55460 Countersink 1 Flutes 120 Độ 1/8 Cobalt | AD3KHD 3ZUD7 554601 / 8 "Tươi1.25 "1 / 8 "-€12.40
KEO 55461 Countersink 1 Flutes 120 Độ 3/16 Cobalt | AD3KHE 3ZUD8 554613 / 16 "Tươi1.375 "3 / 16 "-€12.72
KEO 55462 Countersink 1 Flutes 120 Độ 1/4 Cobalt | AD3KHF 3ZUD9 554621 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€18.53
KEO 55463 Countersink 1 Flutes 120 Độ 3/8 Cobalt | AD3KHG 3ZUE1 554633 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "-€20.34
KEO 55464 Countersink 1 Flutes 120 Độ 1/2 Cobalt | AD3KHH 3ZUE2 554641 / 2 "Tươi2"1 / 4 "-€25.44
KEO 55465 Countersink 1 Flutes 120 Độ 5/8 Cobalt | AD3KHJ 3ZUE3 554655 / 8 "Tươi2.25 "3 / 8 "-€32.84
KEO 55466 Countersink 1 Flutes 120 Độ 3/4 Cobalt | AD3KHK 3ZUE4 554663 / 4 "Tươi2.625 "1 / 2 "-€47.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55470 Mũi khoan 1 me 120 độ 1 3/4 coban
€257.25 /đơn vị