Keo 55452-tin | Mũi khoan 1 sáo 110 độ 1/2 Thiếc Cobalt | 3zuc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55452-TiN Mũi khoan 1 me 110 độ 1/2 Thiếc Cobalt | AD3KGV 3ZUC8

KEO 55452-TiN Mũi khoan 1 me 110 độ 1/2 Cobalt Tin

Trong kho
Mục: AD3KGV phần: 55452-TiNTham chiếu chéo: 3ZUC8
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
€24.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1 / 2 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc110 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55448 Countersink 1 Flutes 110 Độ 1/8 Cobalt | AD3KGC 3ZUA1 554481 / 8 "Tươi1.25 "1 / 8 "-€12.40
KEO 55449 Countersink 1 Flutes 110 Độ 3/16 Cobalt | AD3KGD 3ZUA2 554493 / 16 "Tươi1.375 "3 / 16 "-€12.72
KEO 55450 Countersink 1 Flutes 110 Độ 1/4 Cobalt | AD3KGE 3ZUA3 554501 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€16.87
KEO 55451 Countersink 1 Flutes 110 Độ 3/8 Cobalt | AD3KGF 3ZUA4 554513 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.55
KEO 55452 Countersink 1 Flutes 110 Độ 1/2 Cobalt | AD3KGG 3ZUA5 554521 / 2 "Tươi2"1 / 4 "1"€24.40
KEO 55453 Countersink 1 Flutes 110 Độ 5/8 Cobalt | AD3KGH 3ZUA6 554535 / 8 "Tươi2.25 "3 / 8 "1"€32.87
KEO 55454 Countersink 1 Flutes 110 Độ 3/4 Cobalt | AD3KGJ 3ZUA7 554543 / 4 "Tươi2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55452-TiN Mũi khoan 1 me 110 độ 1/2 Cobalt Tin
€24.07 /đơn vị