Keo 55439-tin | Mũi khoan 1 sáo 100 độ 3/8 Thiếc Cobalt | 3ztz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55439-TiN Countersink 1 Flutes 100 Độ 3/8 Coban Thiếc | AD3KFT 3ZTZ1

KEO 55439-TiN Mũi khoan 1 me 100 độ 3/8 Cobalt Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3KFT phần: 55439-TiNTham chiếu chéo: 3ZTZ1
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
€24.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 8 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55436 Countersink 1 Flutes 100 Độ 1/8 Cobalt | AD3KFB 3ZTX4 554361 / 8 "Tươi1.25 "1 / 8 "-€17.04
KEO 55437 Countersink 1 Flutes 100 Độ 3/16 Cobalt | AD3KFC 3ZTX5 554373 / 16 "Tươi1.375 "3 / 16 "-€17.75
KEO 55438 Countersink 1 Flutes 100 Độ 1/4 Cobalt | AD3KFD 3ZTX6 554381 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€18.14
KEO 55439 Countersink 1 Flutes 100 Độ 3/8 Cobalt | AD3KFE 3ZTX7 554393 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "-€20.33
KEO 55440 Countersink 1 Flutes 100 Độ 1/2 Cobalt | AD3KFF 3ZTX8 554401 / 2 "Tươi2"1 / 4 "-€26.50
KEO 55441 Countersink 1 Flutes 100 Độ 5/8 Cobalt | AD3KFG 3ZTX9 554415 / 8 "Tươi2.25 "3 / 8 "-€36.32
KEO 55442 Countersink 1 Flutes 100 Độ 3/4 Cobalt | AD3KFH 3ZTY1 554423 / 4 "Tươi2.625 "1 / 2 "-€38.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55439-TiN Mũi khoan 1 me 100 độ 3/8 Cobalt Tin
€24.57 /đơn vị