Keo 55423-tin | Mũi Khoan 1 Sáo 82 Độ 2 Inch Thiếc Cobalt | 3ztu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55423-TiN Countersink 1 Flutes 82 Degree 2 Inch Cobalt Tin | AD3KDZ 3ZTU6

KEO 55423-TiN Mũi khoan 1 sáo 82 độ 2 inch Cobalt Tin

Trong kho
Mặt hàng: AD3KDZ phần: 55423-TiNTham chiếu chéo: 3ZTU6
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
€451.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.2"
Kết thúcTiN
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55412-TiN Countersink 1 Flutes 82 Độ 1/8 Coban Thiếc | AD3KDM 3ZTT4 55412-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.96
KEO 55413-TiN Countersink 1 Flutes 82 Độ 3/16 Cobalt Tin | AD3KDN 3ZTT5 55413-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.01
KEO 55414-TiN Countersink 1 Flutes 82 Độ 1/4 Coban Thiếc | AD3KDP 3ZTT6 55414-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.17
KEO 55415-TiN Countersink 1 Flutes 82 Độ 3/8 Cobalt Tin | AD3KDQ 3ZTT7 55415-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.58
KEO 55416-TiN Countersink 1 Flutes 82 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD3KDR 3ZTT8 55416-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€33.35
KEO 55417-TiN Countersink 1 Flutes 82 Độ 5/8 Coban Thiếc | AD3KDT 3ZTT9 55417-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€48.94
KEO 55418-TiN Countersink 1 Flutes 82 Độ 3/4 Coban Thiếc | AD3KDU 3ZTU1 55418-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€62.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55423-TiN Mũi khoan 1 sáo 82 độ 2 inch Cobalt Tin
€451.12 /đơn vị