vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55401-TiN Countersink 1 Flutes 60 Độ 3/16 Cobalt Tin | AD3FDV 3YRJ6

KEO 55401-TiN Mũi khoan 1 me 60 độ 3/16 Cobalt Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3FDV phần: 55401-TiNTham chiếu chéo: 3YRJ6
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
€19.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 16 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể1.375 "
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55400-TiN Countersink 1 Flutes 60 Độ 1/8 Coban Thiếc | AD3FDU 3YRJ5 55400-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€19.35
KEO 55402-TiN Countersink 1 Flutes 60 Độ 1/4 Coban Thiếc | AD3FDW 3YRJ7 55402-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.38
KEO 55403-TiN Countersink 1 Flutes 60 Độ 3/8 Coban Thiếc | AD3FDX 3YRJ8 55403-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.61
KEO 55404-TiN Countersink 1 Flutes 60 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD3FDY 3YRJ9 55404-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€31.04
KEO 55405-TiN Countersink 1 Flutes 60 Độ 5/8 Coban Thiếc | AD3FDZ 3YRK1 55405-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€45.45
KEO 55406-TiN Countersink 1 Flutes 60 Độ 3/4 Coban Thiếc | AD3FEA 3YRK2 55406-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€62.16
KEO 55407-TiN Countersink 1 Flutes 60 Độ 1 inch Cobalt Tin | AD3FEB 3YRK3 55407-TiN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€101.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55401-TiN Mũi khoan 1 me 60 độ 3/16 Cobalt Tin
€19.54 /đơn vị