Keo 55379-tin | Mũi doa trung tâm 4 me 90 độ 1 1/2 Cô Tín | 3 năm2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi Doa Tâm KEO 55379-TiN 4 Ruột 90 Độ 1 1/2 Co Tin | AD3FCW 3YRG2

KEO 55379-TiN Center Mũi Doa 4 me 90 Độ 1 1/2 Co Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3FCW phần: 55379-TiNTham chiếu chéo: 3YRG2
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
€272.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.1-1 / 2 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.875 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 55378 Mũi doa tâm 4 me 90 độ 1 1/4 Cobalt | AD3FCQ 3YRF6 553781-1 / 4 "Tươi2.75 "1 / 2 "€169.86
KEO 55379 Mũi doa tâm 4 me 90 độ 1 1/2 Cobalt | AD3FCR 3YRF7 553791-1 / 2 "Tươi2.875 "3 / 4 "€233.56
KEO 55380 Mũi doa tâm 4 me 90 độ 1 3/4 Cobalt | AD3FCT 3YRF8 553801-3 / 4 "Tươi3"3 / 4 "€287.56
KEO 55381 Mũi Doa Tâm 4 Rãnh 90 Độ 2 Inch Cobalt | AD3FCU 3YRF9 553812"Tươi3.25 "3 / 4 "€403.34
Mũi Doa Tâm KEO 55378-TiN 4 me 90 Độ 1 1/4 Co Tin | AD3FCV 3YRG1 55378-TiN1-1 / 4 "TiN2.75 "1 / 2 "€202.70
Mũi Doa Tâm KEO 55380-TiN 4 me 90 Độ 1 3/4 Co Tin | AD3FCX 3YRG3 55380-TiN1-3 / 4 "TiN3"3 / 4 "€344.19
KEO 55381-TiN Mũi Doa Tâm 4 me 90 Độ 2 Inch Co Tin | AD3FCY 3YRG4 55381-TiN2"TiN3.25 "3 / 4 "€483.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55379-TiN Center Mũi Doa 4 me 90 Độ 1 1/2 Co Tin
€272.16 /đơn vị