Keo 55376-thiếc | Mũi doa trung tâm 4 me 82 độ 1 3/4 Cô Tín | 3 năm4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi Doa Tâm KEO 55376-TiN 4 me 82 Độ 1 3/4 Cô Tin | AD3FCN 3YRF4

KEO 55376-TiN Center Mũi Doa 4 me 82 Độ 1 3/4 Co Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3FCN phần: 55376-TiNTham chiếu chéo: 3YRF4
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
€351.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.1-3 / 4 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 55374 Mũi doa tâm 4 me 82 Độ 1 1/4 Cobalt | AD3FCG 3YRE7 553741-1 / 4 "Tươi2.75 "1 / 2 "€169.27
KEO 55375 Mũi doa tâm 4 me 82 Độ 1 1/2 Cobalt | AD3FCH 3YRE8 553751-1 / 2 "Tươi2.875 "3 / 4 "€222.51
KEO 55376 Mũi doa tâm 4 me 82 Độ 1 3/4 Cobalt | AD3FCJ 3YRE9 553761-3 / 4 "Tươi3"3 / 4 "€291.34
KEO 55377 Mũi Doa Tâm 4 me 82 Độ 2 Inch Cobalt | AD3FCK 3YRF1 553772"Tươi3.25 "3 / 4 "€396.23
Mũi Doa Tâm KEO 55374-TiN 4 Ruột 82 Độ 1 1/4 Cô Tin | AD3FCL 3YRF2 55374-TiN1-1 / 4 "TiN2.75 "1 / 2 "€200.04
Mũi Doa Tâm KEO 55375-TiN 4 me 82 Độ 1 1/2 Co Tin | AD3FCM 3YRF3 55375-TiN1-1 / 2 "TiN2.875 "3 / 4 "€273.74
KEO 55377-TiN Mũi Doa Tâm 4 me 82 Độ 2 Inch Co Tin | AD3FCP 3YRF5 55377-TiN2"TiN3.25 "3 / 4 "€483.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55376-TiN Center Mũi Doa 4 me 82 Độ 1 3/4 Co Tin
€351.59 /đơn vị