Keo 55353 | Mũi doa trung tâm 3 me 120 độ 5/8 Cobalt | 3ypx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55353 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 5/8 Cobalt | AD3EZX 3YPX6

KEO 55353 Mũi doa tâm 3 me 120 độ 5/8 coban

Trong kho
Khoản mục: AD3EZX phần: 55353Tham chiếu chéo: 3YPX6
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
€34.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.5 / 8 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc120 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55350 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 1/4 Cobalt | AD3EZU 3YPX3 553501 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€14.40
KEO 55351 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 3/8 Cobalt | AD3EZV 3YPX4 553513 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.80
KEO 55352 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 1/2 Cobalt | AD3EZW 3YPX5 553521 / 2 "Tươi2"1 / 4 "1"€19.95
KEO 55354 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 3/4 Cobalt | AD3EZY 3YPX7 553543 / 4 "Tươi2.625 "1 / 2 "1.25 "€52.32
KEO 55355 Mũi Doa Tâm 3 me 120 Độ 1 Inch Cobalt | AD3EZZ 3YPX8 553551"Tươi2.75 "1 / 2 "1.25 "€78.89
KEO 55356 Mũi doa tâm 3 me 120 độ 1 1/4 Cobalt | AD3FAA 3YPX9 553561-1 / 4 "Tươi2.75 "1 / 2 "1.25 "€193.97
KEO 55357 Mũi doa tâm 3 me 120 độ 1 1/2 Cobalt | AD3FAB 3YPY1 553571-1 / 2 "Tươi2.875 "3 / 4 "1.25 "€311.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55353 Mũi doa tâm 3 me 120 độ 5/8 coban
€34.10 /đơn vị