Keo 55347 | Mũi doa trung tâm 3 me 110 độ 1 1/2 Cobalt | 3ypv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55347 Mũi doa tâm 3 me 110 độ 1 1/2 Cobalt | AD3EZE 3YPV8

KEO 55347 Mũi doa tâm 3 me 110 độ 1 1/2 Cobalt

Trong kho
Khoản mục: AD3EZE phần: 55347Tham chiếu chéo: 3YPV8
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
€296.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.1-1 / 2 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc110 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55340 Mũi Doa Tâm 3 me 110 Độ 1/4 Cobalt | AD3EYX 3YPV1 553401 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€14.40
KEO 55341 Mũi Doa Tâm 3 me 110 Độ 3/8 Cobalt | AD3EYY 3YPV2 553413 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.63
KEO 55342 Mũi Doa Tâm 3 me 110 Độ 1/2 Cobalt | AD3EYZ 3YPV3 553421 / 2 "Tươi2"1 / 4 "1"€19.95
KEO 55343 Mũi Doa Tâm 3 me 110 Độ 5/8 Cobalt | AD3EZA 3YPV4 553435 / 8 "Tươi2.25 "3 / 8 "1"€26.54
KEO 55344 Mũi Doa Tâm 3 me 110 Độ 3/4 Cobalt | AD3EZB 3YPV5 553443 / 4 "Tươi2.625 "1 / 2 "1.25 "€41.11
KEO 55345 Mũi Doa Tâm 3 me 110 Độ 1 Inch Cobalt | AD3EZC 3YPV6 553451"Tươi2.75 "1 / 2 "1.25 "€78.16
KEO 55346 Mũi doa tâm 3 me 110 độ 1 1/4 Cobalt | AD3EZD 3YPV7 553461-1 / 4 "Tươi3"1 / 2 "1.25 "€194.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55347 Mũi doa tâm 3 me 110 độ 1 1/2 Cobalt
€296.21 /đơn vị