Keo 55336 | Mũi doa trung tâm 3 me 100 độ 1 1/4 Cobalt | 3ypt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55336 Mũi doa tâm 3 me 100 độ 1 1/4 Cobalt | AD3EYG 3YPT5

KEO 55336 Mũi doa tâm 3 me 100 độ 1 1/4 Cobalt

Trong kho
Khoản mục: AD3EYG phần: 55336Tham chiếu chéo: 3YPT5
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
€187.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.1-1 / 4 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55330 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1/4 Cobalt | AD3EYA 3YPR8 553301 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€18.98
KEO 55331 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 3/8 Cobalt | AD3EYB 3YPR9 553313 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.99
KEO 55332 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1/2 Cobalt | AD3EYC 3YPT1 553321 / 2 "Tươi2"1 / 4 "1"€26.08
KEO 55333 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 5/8 Cobalt | AD3EYD 3YPT2 553335 / 8 "Tươi2.25 "3 / 8 "1"€34.91
KEO 55334 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 3/4 Cobalt | AD3EYE 3YPT3 553343 / 4 "Tươi2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.89
KEO 55335 Mũi Doa Tâm 3 me 100 Độ 1 Inch Cobalt | AD3EYF 3YPT4 553351"Tươi2.75 "1 / 2 "1.25 "€79.91
KEO 55337 Mũi doa tâm 3 me 100 độ 1 1/2 Cobalt | AD3EYH 3YPT6 553371-1 / 2 "Tươi2.875 "3 / 4 "1.25 "€295.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55336 Mũi doa tâm 3 me 100 độ 1 1/4 Cobalt
€187.81 /đơn vị