Keo 55250 | Máy Mũi Khoan 4 Me 60 Độ 1/2 Co | 3ypz5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy KEO 55250 Mũi Khoan 4 Sáo 60 Độ 1/2 Co | AD3Câu hỏi thường gặp    3YPZ5

KEO 55250 Máy Mũi Khoan 4 Ruột 60 Độ 1/2 Co

Trong kho
Khoản mục: AD3Câu hỏi thường gặp phần: 55250Tham chiếu chéo: 3YPZ5
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
€62.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đếm
Body Dia.1 / 2 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.875 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân2.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Bao gồm gócMụcSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55320 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/4 Cobalt | AD3EXD 3YPN6 553201 / 4 "90 độ.mũi doa trung tâm31.5 "1 / 4 "-€19.56
KEO 55321 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 3/8 Cobalt | AD3EXE 3YPN7 553213 / 8 "90 độ.mũi doa trung tâm31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.46
KEO 55322 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1/2 Cobalt | AD3EXF 3YPN8 553221 / 2 "90 độ.mũi doa trung tâm32"1 / 4 "1"€26.76
KEO 55323 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 5/8 Cobalt | AD3EXG 3YPN9 553235 / 8 "90 độ.mũi doa trung tâm32.25 "3 / 8 "1"€37.13
KEO 55324 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 3/4 Cobalt | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 độ.mũi doa trung tâm32.625 "1 / 2 "1.25 "€52.43
KEO 55325 Mũi Doa Tâm 3 me 90 Độ 1 Inch Cobalt | AD3EXJ 3YPP2 553251"90 độ.mũi doa trung tâm32.75 "1 / 2 "1.25 "€84.76
KEO 55326 Mũi doa tâm 3 me 90 độ 1 1/4 Cobalt | AD3EXK 3YPP3 553261-1 / 4 "90 độ.mũi doa trung tâm32.75 "1 / 2 "1.25 "€192.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55250 Máy Mũi Khoan 4 Ruột 60 Độ 1/2 Co
€62.02 /đơn vị