Keo 55113 | Mũi khoan 6 me 120 độ 1 1/2 Hss | 4fuz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55113 Mũi khoan 6 me 120 độ 1 1/2 Hss | AD7PRN 4FUZ7

KEO 55113 Mũi khoan 6 me 120 độ 1 1/2 Hss

Trong kho
Khoản mục: AD7PRN phần: 55113Tham chiếu chéo: 4FUZ7
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
€158.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1-1 / 2 "
Kết thúcOxit đen
Bao gồm góc120 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2.875 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55100 Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/8 Hss | AD7PQZ 4FUY3 551001 / 8 "Oxit đen1.25 "1 / 8 "-€14.45
KEO 55101 Countersink 6 Flutes 120 Độ 3/16 Hss | AD7PRA 4FUY4 551013 / 16 "Oxit đen1.375 "3 / 16 "-€14.56
KEO 55102 Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/4 Hss | AD7PRB 4FUY5 551021 / 4 "Oxit đen1.5 "1 / 4 "-€14.96
KEO 55103 Countersink 6 Flutes 120 Độ 5/16 Hss | AD7PRC 4FUY6 551035 / 16 "Oxit đen1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.31
KEO 55104 Countersink 6 Flutes 120 Độ 3/8 Hss | AD7PRD 4FUY7 551043 / 8 "Oxit đen1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.11
KEO 55105 Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/2 Hss | AD7PRE 4FUY8 551051 / 2 "Oxit đen2"1 / 4 "1"€22.88
KEO 55106 Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/2 Hss | AD7PRF 4FUY9 551061 / 2 "Oxit đen2"3 / 8 "1"€22.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55113 Mũi khoan 6 me 120 độ 1 1/2 Hss
€158.87 /đơn vị