vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55104-TiN Countersink 6 Flutes 120 Độ 3/8 Thép tốc độ cao | AD7PUR 4FVA7

KEO Mũi khoan 55104-TiN 6 sáo 120 độ 3/8 Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AD7PUR phần: 55104-TiNTham chiếu chéo: 4FVA7
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
€21.47 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 8 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc120 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.97
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)0.97
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55100-TiN Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/8 Thiếc thép tốc độ cao | AD7PUM 4FVA3 55100-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€11.18
KEO 55101-TiN Countersink 6 sáo 120 độ 3/16 Thép tốc độ cao | AD7PUN 4FVA4 55101-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€16.30
KEO 55102-TiN Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/4 Thép tốc độ cao | AD7PUP 4FVA5 55102-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€13.51
KEO 55103-TiN Countersink 6 Flutes 120 Độ 5/16 Thiếc thép tốc độ cao | AD7PUQ 4FVA6 55103-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.30
KEO 55105-TiN Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/2 Thiếc thép tốc độ cao | AD7PUT 4FVA8 55105-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€28.05
KEO 55106-TiN Countersink 6 Flutes 120 Độ 1/2 Thép tốc độ cao | AD7PUU 4FVA9 55106-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€23.28
KEO 55107-TiN Countersink 6 Flutes 120 Độ 5/8 Thiếc thép tốc độ cao | AD7PUV 4FVC1 55107-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€34.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Mũi khoan 55104-TiN 6 sáo 120 độ 3/8 Thép tốc độ cao
€21.47 /đơn vị