vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55067 Countersink 6 Flutes 100 Độ 5/8 Hss | AD7PPT 4FUU1

KEO 55067 Mũi Khoan 6 Sáo 100 Độ 5/8 Hss

Trong kho
Mặt hàng: AD7PPT phần: 55067Tham chiếu chéo: 4FUU1
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
€32.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.5 / 8 "
Kết thúcOxit đen
Bao gồm góc100 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55060 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/8 Hss | AD7PPK 4FUT3 550601 / 8 "Oxit đen1.25 "1 / 8 "-€13.36
KEO 55061 Countersink 6 Flutes 100 Độ 3/16 Hss | AD7PPL 4FUT4 550613 / 16 "Oxit đen1.375 "3 / 16 "-€15.47
KEO 55062 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/4 Hss | AD7PPM 4FUT5 550621 / 4 "Oxit đen1.5 "1 / 4 "-€16.30
KEO 55063 Countersink 6 Flutes 100 Độ 5/16 Hss | AD7PPN 4FUT6 550635 / 16 "Oxit đen1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.01
KEO 55064 Countersink 6 Flutes 100 Độ 3/8 Hss | AD7PPP 4FUT7 550643 / 8 "Oxit đen1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.56
KEO 55065 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/2 Hss | AD7PPQ 4FUT8 550651 / 2 "Oxit đen2"1 / 4 "1"€20.48
KEO 55066 Countersink 6 Flutes 100 Độ 1/2 Hss | AD7PPR 4FUT9 550661 / 2 "Oxit đen2"3 / 8 "1"€22.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55067 Mũi Khoan 6 Sáo 100 Độ 5/8 Hss
€32.42 /đơn vị