vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55048 Countersink 6 Flutes 90 Degree 5/8 Hss | AD7QDX 4FWK5

KEO 55048 Mũi Khoan 6 Sáo 90 Độ 5/8 Hss

Trong kho
Khoản mục: AD7QDX phần: 55048Tham chiếu chéo: 4FWK5
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
€33.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.5 / 8 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Bao gồm gócChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânKiểuGiá cả
KEO 55042 Countersink 6 sáo 90 độ 1/4 thép tốc độ cao không tráng | AA9GZA 1DBZ5 550421 / 4 "90 độ.1.5 "1 / 4 "-Kết thúc đơn€14.49
KEO 55044 Countersink 6 Flutes 90 Độ 3/8 Thép tốc độ cao không tráng | AA9GZB 1DBZ6 550443 / 8 "90 độ.1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Kết thúc đơn€19.44
KEO 55045 Countersink 6 sáo 90 độ 1/2 thép tốc độ cao không tráng | AA9GZC 1DBZ7 550451 / 2 "90 độ.2"1 / 4 "1 / 2 "Kết thúc đơn€23.34
KEO 55047 Countersink 6 Flutes 90 Độ 5/8 Thép không gỉ tốc độ cao | AA9GZD 1DBZ8 550475 / 8 "90 độ.2.25 "1 / 4 "1"Kết thúc đơn€33.29
KEO 55049 Countersink 6 sáo 90 độ 3/4 thép tốc độ cao không tráng | AA9 KÍCH THƯỚC 1DBZ9 550493 / 4 "90 độ.2.625 "1 / 2 "1.25 "Kết thúc đơn€46.23
KEO 55051 Countersink 6 Flutes 90 Độ 1 inch Hss | AB2JKA 1MBY7 550511"90 độ.2.75 "1 / 2 "1.25 "Kết thúc đơn€71.58
KEO 55040 Countersink 6 Flutes 90 Độ 1/8 Hss | AD7QDT 4FWK1 550401 / 8 "90 độ.1.25 "1 / 8 "-Kết thúc đơn€15.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55048 Mũi Khoan 6 Sáo 90 Độ 5/8 Hss
€33.89 /đơn vị