vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55037-TIN Mũi khoan/mũi thiếc 6 Fl 82 Độ 3 inch Thiếc | AG3TJV 33UU59

KEO 55037-TIN Mũi khoan/mũi 6 Fl 82 Độ 3 inch Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AG3TJV phần: 55037-TINTham chiếu chéo: 33UU59

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1,172.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3
Kết thúcTiN tráng
Bao gồm góc82
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể5.25
Kiểu6-Sáo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207600061

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcBao gồm gócSố lượng sáoChiều dài tổng thểKiểuGiá cả
KEO 53206-TIN Mũi khoan/mũi thiếc 60 độ Đường kính 2 inch | AG3RGY 33UT59 53206-TÍN2TiN tráng6013.75Sáo đơn€405.04
KEO 53208 Mũi khoan/mũi 82 Độ Đường kính 2 inch Hss | AG3RGZ 33UT60 532082Không tráng8213.25Sáo đơn€347.62
KEO 53208-TIN Mũi khoan/mũi 82 Độ Đường kính 2 inch Thiếc | AG3RHA 33UT61 53208-TÍN2TiN tráng8213.25Sáo đơn€385.05
KEO 53209 Mũi khoan/mũi 90 Độ Đường kính 2 inch Hss | AG3RHB 33UT62 532092Không tráng9013.25Sáo đơn€347.62
KEO 53209-TIN Mũi khoan/mũi thiếc Đường kính 90 inch 2 độ | AG3RHC 33UT63 53209-TÍN2TiN tráng9013.25Sáo đơn€392.88
KEO 53106-TIN Mũi khoan/mũi 60 độ Đường kính 1 inch Thiếc | AG3TDQ 33UT33 53106-TÍN1TiN tráng6012.75Sáo đơn€88.20
KEO 53108-TIN Mũi khoan/mũi 82 Độ Đường kính 1 inch Thiếc | AG3TDR 33UT34 53108-TÍN1TiN tráng8212.75Sáo đơn€93.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55037-TIN Mũi khoan/mũi 6 Fl 82 Độ 3 inch Thiếc
€1,172.78 /đơn vị