Keo 55022 | Mũi khoan 6 me 82 độ 1/4 Thép tốc độ cao Không tráng phủ | 1dby8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55022 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/4 Thép tốc độ cao không tráng | AA9GYU 1DBY8

KEO 55022 Mũi khoan 6 me 82 độ 1/4 thép tốc độ cao không tráng

Trong kho
Khoản mục: AA9GYU phần: 55022Tham chiếu chéo: 1DBY8
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
€18.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1 / 4 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Chiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55024 Countersink 6 Flutes 82 Độ 3/8 Thép tốc độ cao không tráng | AA9GYV 1DBY9 550243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.49
KEO 55025 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/2 Thép tốc độ cao không tráng | AA9GYW 1DBZ1 550251 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€24.24
KEO 55027 Countersink 6 Flutes 82 Độ 5/8 Thép tốc độ cao không tráng | AA9GYX 1DBZ2 550275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€34.76
KEO 55029 Countersink 6 Flutes 82 Độ 3/4 Thép tốc độ cao không tráng | AA9GYY 1DBZ3 550293 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.70
KEO 55031 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1 inch Hss | AA9GYZ 1DBZ4 550311"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.68
KEO 55020 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/8 Hss | AD7QDJ 4FWJ2 550201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.48
KEO 55021 Countersink 6 Flutes 82 Độ 3/16 Hss | AD7QDK 4FWJ3 550213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€14.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55022 Mũi khoan 6 me 82 độ 1/4 thép tốc độ cao không tráng
€18.69 /đơn vị