Keo 53582-thiếc | Mũi khoan 1 sáo 120 độ 5/8 Thiếc thép tốc độ cao | 4fuj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan KEO 53582-TiN 1 me 120 độ 5/8 Thiếc thép tốc độ cao | AD7PMJ 4FUJ1

KEO Mũi khoan 53582-TiN 1 sáo 120 độ 5/8 Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AD7PMJ phần: 53582-TiNTham chiếu chéo: 4FUJ1
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
€45.79 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.5 / 8 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc120 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.6
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)1.6
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 53182 Countersink 1 Flutes 120 Độ 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "Oxit đen1.25 "1 / 8 "-€15.41
KEO 53172 Countersink 1 Flutes 120 Độ 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "Oxit đen1.375 "3 / 16 "-€14.92
KEO 53142 Countersink 1 Flutes 120 Độ 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "Oxit đen1.5 "1 / 4 "-€16.39
KEO 53382 Countersink 1 Flutes 120 Độ 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "Oxit đen1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.96
KEO 53122 Countersink 1 Flutes 120 Độ 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "Oxit đen2"1 / 4 "1"€22.48
KEO 53582 Countersink 1 Flutes 120 Độ 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7 535825 / 8 "Oxit đen2.25 "3 / 8 "1"€30.32
KEO 53342 Countersink 1 Flutes 120 Độ 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "Oxit đen2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Mũi khoan 53582-TiN 1 sáo 120 độ 5/8 Thép tốc độ cao
€45.79 /đơn vị