vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 53515-TiN Countersink 0 Flutes 82 Độ 1 inch Cobalt Tin | AD7QBX 4FWC6

KEO 53515-TiN Mũi khoan 0 sáo 82 độ 1 inch Cobalt Tin

Trong kho
Khoản mục: AD7QBX phần: 53515-TiNTham chiếu chéo: 4FWC6
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
€84.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1"
Công suất cắt19/64 đến 59/64 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo0
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 53510-TiN Countersink 0 Flutes 82 Độ 5/16 Cobalt Tin | AD7QBR 4FWC1 53510-TiN5 / 16 "3/32 đến 9/32 "1.875 "1 / 4 "€27.51
KEO 53511-TiN Countersink 0 Flutes 82 Độ 3/8 Cobalt Tin | AD7QBT 4FWC2 53511-TiN3 / 8 "9/64 đến 11/32 "1.875 "1 / 4 "€29.44
KEO 53512-TiN Countersink 0 Flutes 82 Độ 1/2 Coban Thiếc | AD7QBU 4FWC3 53512-TiN1 / 2 "5/32 đến 29/64 "2"5 / 16 "€40.73
KEO 53513-TiN Countersink 0 Flutes 82 Độ 5/8 Cobalt Tin | AD7QBV 4FWC4 53513-TiN5 / 8 "11/64 đến 37/64 "2.5 "3 / 8 "€46.96
KEO 53514-TiN Countersink 0 Flutes 82 Độ 3/4 Coban Thiếc | AD7QBW 4FWC5 53514-TiN3 / 4 "13/64 đến 45/64 "2.75 "3 / 8 "€66.96
KEO 53516-TiN Countersink 0 Flutes 82 Độ 1 1/4 Coban Thiếc | AD7QBY 4FWC7 53516-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€181.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 53515-TiN Mũi khoan 0 sáo 82 độ 1 inch Cobalt Tin
€84.49 /đơn vị