vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 53389 Countersink, 1 Flute, 90 Degree, 3/8, High Speed ​​Steel, Uncoated | AD2FYF 3P439

KEO 53389 Mũi khoan, 1 sáo, 90 độ, 3/8", Thép tốc độ cao, không tráng phủ

Trong kho
Khoản mục: AD2FYF phần: 53389Tham chiếu chéo: 3P439
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
€18.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.3 / 8 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân7 / 8 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207904500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 53109 Countersink 1 Flutes 90 Độ 1 inch Hss | AD2FXX 3P417 531091"Không tráng2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.74
KEO 53129 Countersink 1 Flutes 90 độ 1/2 thép tốc độ cao không tráng | AD2FXZ 3P421 531291 / 2 "Không tráng2"1 / 4 "1"€29.33
KEO 53149 Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/4 Thép tốc độ cao không tráng | AD2FYB 3P425 531491 / 4 "Không tráng1.5 "1 / 4 "-€15.76
KEO 53349 Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/4 Thép tốc độ cao không tráng | AD2FYD 3P429 533493 / 4 "Không tráng2.625 "1 / 2 "1.25 "€45.32
KEO 53589 Countersink 1 Flutes 90 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AD2FYH 3P446 535895 / 8 "Không tráng2.25 "3 / 8 "1"€29.98
KEO 53189 Countersink 1 Flutes 90 Độ 1/8 Hss | AD7QCN 4FWG1 531891 / 8 "Oxit đen1.25 "1 / 8 "1.25 "€15.55
KEO 53179 Countersink 1 Flutes 90 Độ 3/16 Hss | AD7QCP 4FWG2 531793 / 16 "Oxit đen1.375 "3 / 16 "1.25 "€14.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 53389 Mũi khoan, 1 sáo, 90 độ, 3/8", Thép tốc độ cao, không tráng phủ
€18.41 /đơn vị