Keo 52306-tin | Mũi khoan 3 Fl 60 Độ 2 Inch Hss Tin | 33ut25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan KEO 52306-TIN 3 Fl 60 Độ 2 Inch Hss Tin | AG3TDH 33UT25

KEO Mũi khoan 52306-TIN 3 Fl 60 độ 2 inch Hss Tin

Trong kho
Khoản mục: AG3TDH phần: 52306-TINTham chiếu chéo: 33UT25
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
€499.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan
Body Dia.2"
Công suất cắt2"
Kết thúcTiN
Bao gồm góc60 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3.75 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
Kiểumũi doa trung tâm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8207600061

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtKết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 50126-TIN Countersinks 3 Fl 60 Độ 1/2 inch Hss Tin | AG3TAF 33UR52 50126-TÍN1 / 2 "1 / 2 "TiN2"1 / 4 "1"€30.23
KEO 50146-TIN Countersinks 3 Fl 60 Độ 1/4 inch Hss Tin | AG3TAK 33UR56 50146-TÍN1 / 4 "1 / 4 "TiN1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€20.07
KEO 50341-TIN Countersinks 3 Fl 110 Độ 3/4 inch Hss Tin | AG3TAP 33UR60 50341-TÍN3 / 4 "3 / 4 "TiN2.625 "1 / 2 "1.25 "€43.68
KEO 50381-TIN Countersinks 3 Fl 110 Độ 3/8 inch Hss Tin | AG3TAV 33UR65 50381-TÍN3 / 8 "3 / 8 "TiN1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.35
KEO 50581-TIN Countersinks 3 Fl 110 Độ 5/8 inch Hss Tin | AG3TBA 33UR70 50581-TÍN5 / 8 "5 / 8 "TiN2.25 "3 / 8 "1"€31.72
KEO 51001-TIN Countersinks 3 Fl 110 Độ 1 inch Hss Tin | AG3TBE 33UR75 51001-TÍN1"1"TiN2.75 "1 / 2 "1.25 "€101.89
KEO 51256-TIN Countersinks 3 Fl 60 Độ 1-1 / 4 inch Hss Tin | AG3TBZ 33UR93 51256-TÍN1-1 / 4 "1-1 / 4 "TiN3"1 / 2 "1.25 "€188.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO Mũi khoan 52306-TIN 3 Fl 60 độ 2 inch Hss Tin
€499.83 /đơn vị