vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 51148 Countersinks 4fl 82 độ 1-1 / 4 inch không tráng | AG3TBT 33UR87

KEO 51148 Mũi khoan 4fl 82 Độ 1-1/4 Inch Không tráng phủ

Trong kho
Khoản mục: AG3TBT phần: 51148Tham chiếu chéo: 33UR87
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
€143.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan
Body Dia.1-1 / 4 "
Công suất cắt1-1 / 4 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.25 "
Kiểumũi doa trung tâm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207600061

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtKết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 51128 Countersinks 4fl 82 Độ 1-1 / 2 inch Không tráng | AG3TBL 33UR81 511281-1 / 2 "1-1 / 2 "Không tráng2.875 "3 / 4 "€198.21
KEO 51128-TIN Countersinks 4 Fl 82 Độ 1-1 / 2 inch Hss Tin | AG3TBM 33UR82 51128-TÍN1-1 / 2 "1-1 / 2 "TiN2.875 "3 / 4 "€245.12
KEO 51148-TIN Countersinks 4 Fl 82 độ 1-1 / 4 inch Hss Tin | AG3TBU 33UR88 51148-TÍN1-1 / 4 "1-1 / 4 "TiN2.75 "1 / 2 "€167.88
KEO 51348 Countersinks 4fl 82 Độ 1-3 / 4 inch Không tráng | AG3TCE 33UR98 513481-3 / 4 "1-3 / 4 "Không tráng3"3 / 4 "€260.39
KEO 51348-TIN Countersinks 4 Fl 82 Độ 1-3 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCF 33UR99 51348-TÍN1-3 / 4 "1-3 / 4 "TiN3"3 / 4 "€286.02
KEO 52008 Countersinks 4fl 82 độ 2 inch Hss không tráng | AG3TDA 33UT18 520082"2"Không tráng3.25 "3 / 4 "€347.34
KEO 52008-TIN Countersinks 4 Fl 82 Bằng 2 inch Hss Tin | AG3TDB 33UT19 52008-TÍN2"2"TiN3.25 "3 / 4 "€416.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 51148 Mũi khoan 4fl 82 Độ 1-1/4 Inch Không tráng phủ
€143.13 /đơn vị